バイク ハンドルロックのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
249件の「バイク ハンドルロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドルロック」、「クラッチレバーロック」、「前輪錠」などの商品も取り扱っております。
ハリケーンハンドルロック
仕様 ハンドルセッター軸受け底面に取り付けます。 ステンレスポリッシュ
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキとスロットルを同時にロック! バイスガードⅡを取り付けると、スロットルが回らなくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 誤作動が少ないセキュリティーアラームで警報。 センサーは誤作動の少ない高精度傾斜センサーを採用しました。停車位置から角度(約9度)が変わると110dB警報ブザーが警報します。(1回につき、15秒警報、開錠するまで連続警戒します)。また、警戒SET時は本体の青色LEDが点滅して威嚇します。 バイスガードはダイキャストボディパーツとガラスファイバー混入の極厚樹脂で構成されており、衝撃に強い高強度なボディになっています。 持ち運びも、取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、外出先での駐輪時でも大切なバイクを守ります。 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
セット内容 本体、ディンプルキー2本、電池 質量(g) 500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 52×158×69 使用電池 CR2032(センサー用2個・ブザー用1個) 電池寿命 センサー用電池/約8ヶ月(1日8時間使用)(20℃の場合) 音圧レベル(dB) 警報/110(85/m) 動作温度(℃) -10~50 使用条件 1.油圧式ブレーキの車両。2.装着範囲内でレバー&グリップが以下の条件を満足する車両。レバー端部が直径16mm以上の球形状/レバーの形状がほぼストレートで、幅14mm以下、厚さ26mm以下/グリップの外径が40mm以下/レバーを引いた状態で、グリップとの距離が65~93mm。3.レバー&グリップ周辺に、スペースが確保出来る車両。(ハンドルを左右にロックするまで切った状態で確認してください。)
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イグニッションスイッチとシート&ハンドルロックのオールインワンセット。もちろん3ヶ所統一キーナンバーでのデリバリー。
1セット
9,498 税込10,448
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が掌に乗る大きさで、コンパクトでしかも収納・持ち運びにとても便利なサイズです。
材質 亜鉛ダイカスト CP
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷


ブレーキとスロットルを同時にロック! ダイヤルレバーロックを取り付けるとスロットルを回しづらくなり、ブレーキレバーを引いたまま固定することにより、フロントタイヤをロック出来ます。 これにより、簡単にバイクが移動出来ないようになります。 携帯性に優れたポータブルロック 軽くて強いアルミダイキャストフレームを採用。 シンプルな構造にする事で軽量化を図りました。 240グラムと非常に軽量なので簡単に持ち運びが可能です。 取り付けも簡単なので、毎日の通勤やツーリングなど、様々な駐輪シーンに対応し大切なバイクを守ります。 シンプルなダイヤル式任意の暗証番号で開錠、施錠が可能なダイヤル式です。 鍵を持ち運ぶ必要が無いのでツーリング先など外出先で手軽にお使い頂けます。 豊富なカラーバリエーション 幅広い装着適合性 油圧ブレーキ車であれば、ほとんどのバイクに取り付け可能。特殊な形状のレバーにも対応しました。
寸法(mm) 143×55×30 質量(g) 240
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルのタンクへの当たりを防止。
適合 SR400/500
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

フロントブレーキをかけた状態にしておくことで、傾斜地での駐車時や整備時に不意に車体が動いてバイクが倒れることを防ぐ便利グッズ。本体の穴に南京錠を通せばフロントブレーキロックの脱落防止になります。
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm) 約390×120 質量(g) 約390
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷

簡単にハンドルに装着でき抑止力効果が大きい盗難防止用品です。 内径500mmまで対応可能なため、普通車~大型トラックのステアリングハンドルに装着可能です。 ピッキングが困難なクロス式キーを採用。専用キー3個付き。
用途車やトラックの車輌盗難防止・盗難抑止に。 適合サイズ(mm) ハンドル内径:Φ500以下・ハンドル太さ:Φ55以下 適合ハンドル 内径500mm以下、太さ55mm以下 付属品 専用キー(3個) 材質 本体:鉄 全長(mm) 670~940 質量(kg) 2.1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.4MB)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

ParkTool(パークツール)ハンドルバーホルダー
伸縮可能なハンドルバーホルダー リペアスタンドでの作業時に自転車のハンドルバーの回転を防ぎます。 回転可能なゴム製ストラップにより、あらゆる角度にハンドルを固定することができます。 コンパクトな収納が可能(収納時43cm)。
適合サイズ(mm) チューブ:12~60(エアロ形状にも対応) 全長(cm) 45~81 アズワン品番 64-8896-91
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

傾斜場所や整備時にフロントブレーキを掛けた状態にすることができる専用工具!。長期間使用した場合、マスター側ならびにキャリパー側に負担が掛かり破損する恐れがあります。安全を確認したうえで作業を行なってください。グリップの種類によっては、傷が付いたり外れてしまう可能性があります。あらかじめご了承ください。使用用途以外に使用しないでください。脱着時に車体を倒さないように気をつけてください。
1個
739 税込813
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径車のバスケットの取り付けに最適なステム用のブラケットです。 ステムの角度に合わせて角度調整が自在に行えます。 バスケットや専用バックなどをワンタッチで脱着が可能です。
用途ハンドルステムの長い小径車や折り畳み自転車向け 材質 樹脂 適合 取り付け可能径Φ25~32mmまで ブラック 質量(g) 300 最大積載量(kg) 5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

リプレイスだけではなく、カスタム時にもご使用可能なイグニッションスイッチです。
適合車種 FXモデル1978-1985、FXR1982-1993、XLモデル1978-1993
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

信頼の日本製です。
寸法(mm) (突き出し)40 ステンレス 高さ(mm) 220(ハンドル穴の中心から、自転車本体差込口まで) ハンドル径(Φmm) 22.2 クランプ径(Φmm) 25.4
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

老朽化したイグニッションスイッチは、キーシリンダーの回りが悪くなるとともに重要なメイン電源の配線の劣化も伴います。電装系や、コックピット周りをリフレッシュさせる際には同時に交換をおすすめします。イグニッションメインスイッチとスペアキー付。
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)